WIZ'A
目地コテ
用途
モルタルや目地材の充填と均し作業に
材質
コテ板:スチール、柄:木材
色
シルバー/ナチュラルウッド
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82927979
153026
【コテ先】107×9.0×3.0
60
200×24×60
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
82928058
153024
【コテ先】105×6.0×3.0
52
195×24.5×61
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
82928381
153027
【コテ先】105×12.0×3.0
64
200×24.5×59.5
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
82928390
153025
【コテ先】107×7.5×3.0
52
200×24×57.5
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください