曜日別特売
CHSDFY63-200-B ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDF SMC 53710343

 

CHSDFY63-200-B ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDF SMC 53710343
CHSDFY63-200-B ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDF SMC 53710343

ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDF

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
53710343
品番
CHSDFY63-200-B
参考基準価格(税別)¥52,530販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)

シリンダ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
200
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする