曜日別特売
CHSDFZ100-350N-B ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDF SMC 53710447

 

CHSDFZ100-350N-B ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDF SMC 53710447
CHSDFZ100-350N-B ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDF SMC 53710447

ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDF

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53710447
品番
CHSDFZ100-350N-B
参考基準価格(税別)¥121,830販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)

シリンダ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
350
作動方式
複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする