小段金属
調整ロックナット付きミニチュアバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
53752239
品番
KMV-YL-02 1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ミニチュアバルブはコンパクトでニードルタイプですので、流量が簡単に調整出来ます。
用途
エアー、水、オイルなど、あらゆる用途にご使用いただけます。
寸法L(mm)
44
寸法H(mm)
47
寸法D(mm)
35
呼称
1/4
寸法B
PT1/4
寸法C
PT1/4