調整ロックナット付きミニチュアバルブ

調整ロックナット付きミニチュアバルブ - 小段金属

ミニチュアバルブはコンパクトでニードルタイプですので、流量が簡単に調整出来ます。

用途エアー、水、オイルなど、あらゆる用途にご使用いただけます。寸法D(mm)35内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼称
寸法C
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53752196KMV-PL-01 1/8321/8PT1/8
オープン
取扱い終了
返品不可
53752205KMV-PL-02 1/4321/4PT1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
53752214KMV-PL-03 3/8403/8PT3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
53752223KMV-YL-01 1/8421/8PT1/8
オープン
取扱い終了
返品不可
53752239KMV-YL-02 1/4441/4PT1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
53752248KMV-YL-03 3/8503/8PT3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
53752257KMV-TL-01 1/8271/8PT1/8
オープン
取扱い終了
返品不可
53752266KMV-TL-02 1/4271/4PT1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
53752275KMV-TL-03 3/8283/8PT3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする