KMV-YL-03 3/8 調整ロックナット付きミニチュアバルブ 小段金属 53752248

調整ロックナット付きミニチュアバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53752248品番KMV-YL-03 3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ミニチュアバルブはコンパクトでニードルタイプですので、流量が簡単に調整出来ます。

用途エアー、水、オイルなど、あらゆる用途にご使用いただけます。寸法L(mm)50寸法H(mm)47寸法D(mm)35呼称3/8寸法BPT3/8寸法CPT3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする