GST006QW ワイヤレチャージャー機能付きLEDデスクスタンドライト オリンピア照明 53779006 GST006QW ワイヤレチャージャー機能付きLEDデスクスタンドライト オリンピア照明 53779006 GST006QW ワイヤレチャージャー機能付きLEDデスクスタンドライト オリンピア照明 53779006 GST006QW ワイヤレチャージャー機能付きLEDデスクスタンドライト オリンピア照明 53779006 GST006QW ワイヤレチャージャー機能付きLEDデスクスタンドライト オリンピア照明 53779006 GST006QW ワイヤレチャージャー機能付きLEDデスクスタンドライト オリンピア照明 53779006

ワイヤレチャージャー機能付きLEDデスクスタンドライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53779006 品番 GST006QW
参考基準価格(税別)¥10,980 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スマートフォンを置くだけで充電ができます。充電時間は、残り電池容量が0%の場合、台座マークの上に置くだけで約4時間で充電できます。
ワイヤレスチャージ未対応のスマホやデジカメ・タブレット等はUSBポートからの充電機能を持った5V2.1Aまで充電可能です。
調色・調光3色切替調色(昼白色・電球色・白色)、5段階調光

電球の種類LED 消費電力(W)8 コード長さ(m)1.5 調光の可否 用途デスクスタンドライト 材質ABS・PS 質量(kg)1.1 電源AC100V 50/60Hz 色温度3色切り替え(昼白色ー電球色ー白色) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×30.8×37 光源寿命約30000時間 光束(Lm)470 明るさLED卓上スタンドJIS照度A形相当 USBポート1口/5V2.1A 調光方式5段階
注意
※ワイヤレスチャージ対応のスマートフォンのみ置いて充電できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする