曜日別特売

HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可車上渡し91日以内出荷とは
内容量
1台
出力(kW)
2
軸の形状
ストレート軸
軸端形状
ストレート軸
注文コード
53790407
品番
HK-ST202W
参考基準価格(税別)¥244,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。
ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。

出力(kW)
2
回転数(min-1[r.p.m])
2000
ブレーキ有無
なし
減速機有無
なし
軸の形状
ストレート軸
種類
サーボモーター
電圧(V)
AC200
シリーズ
MELSERVO-J5
構造
標準
回転速度(r/min)
2000
軸端形状
ストレート軸
オイルシール
無し
電磁ブレーキ
フランジサイズ(mm)
□176
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする