日研工作所
日研工作所の チップ
日研工作所の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
日研工作所の 特殊形状
インサートチップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
ZMAC42-V、ZMAC140-V、BCB38、BCB48、DJバイト、MCCZ130-V、BAC130-V、BAC530-V
注文コード
53808178
品番
6MP-B4 KBN510
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
KBN10Bのアップグレード品で、更に高い耐摩耗性を有する。
適合
ZMAC42-V、ZMAC140-V、BCB38、BCB48、DJバイト、MCCZ130-V、BAC130-V、BAC530-V
種別
CBN
被削材
いもの高速、焼入鋼
グレード
B
ノーズアール(mm)
0.4
材種
KBN510