SMC
ロック付薄形シリンダ CLQB2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ロックアップの方向・ボディオプション・ストローク
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
ストローク(mm)
30
注文コード
53830716
品番
CLQB20-30D-B
参考基準価格(税別)
¥17,330
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
ストローク(mm)
30
ポートねじの種類
(-) M ねじ
CADデータダウンロード