ロック付薄形シリンダ CLQB2

ロック付薄形シリンダ CLQB2 - SMCロック付薄形シリンダ CLQB2 - SMCロック付薄形シリンダ CLQB2 - SMCロック付薄形シリンダ CLQB2 - SMCロック付薄形シリンダ CLQB2 - SMCロック付薄形シリンダ CLQB2 - SMCロック付薄形シリンダ CLQB2 - SMCロック付薄形シリンダ CLQB2 - SMC

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) M ねじ
内容量
1個
全20種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ボディオプション
20種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ボディオプション
ロックアップの方向
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53830664CLQB20-10DCM-F20(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(F) 前進方向ロック10
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53830673CLQB20-10DM-B20(M) ロッド先端おねじ(B) 後退方向ロック10
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53830682CLQB20-20D-B20(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(B) 後退方向ロック20
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53830691CLQB20-25DC-F20(C) ラバークッション付(F) 前進方向ロック25
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53830707CLQB20-25DM-F20(M) ロッド先端おねじ(F) 前進方向ロック25
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53830716CLQB20-30D-B20(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(B) 後退方向ロック30
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53830725CLQB20-35D-F20(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(F) 前進方向ロック35
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53830734CLQB20-50DM-F20(M) ロッド先端おねじ(F) 前進方向ロック50
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53830743CLQB25-15D-B25(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(B) 後退方向ロック15
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53830752CLQB25-15DC-B25(C) ラバークッション付(B) 後退方向ロック15
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53830761CLQB25-15DM-B25(M) ロッド先端おねじ(B) 後退方向ロック15
18,540
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53830777CLQB25-20DM-F25(M) ロッド先端おねじ(F) 前進方向ロック20
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53830786CLQB25-25DC-B25(C) ラバークッション付(B) 後退方向ロック25
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53830795CLQB25-25DC-F25(C) ラバークッション付(F) 前進方向ロック25
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53830804CLQB25-25D-F25(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(F) 前進方向ロック25
18,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53830813CLQB25-30D-B25(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(B) 後退方向ロック30
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53830822CLQB25-30DM-B25(M) ロッド先端おねじ(B) 後退方向ロック30
18,870
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53830831CLQB25-40D-B25(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(B) 後退方向ロック40
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53830847CLQB25-40DM-B25(M) ロッド先端おねじ(B) 後退方向ロック40
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53830856CLQB25-5DM-F25(M) ロッド先端おねじ(F) 前進方向ロック5
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする