CLQB20-50DM-F ロック付薄形シリンダ CLQB2 SMC 53830734

 

CLQB20-50DM-F ロック付薄形シリンダ CLQB2 SMC 53830734
CLQB20-50DM-F ロック付薄形シリンダ CLQB2 SMC 53830734

ロック付薄形シリンダ CLQB2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
50
注文コード
53830734
品番
CLQB20-50DM-F
参考基準価格(税別)¥18,040販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
ストローク(mm)
50
ポートねじの種類
(-) M ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする