ジャパンマテリアル
ジャパンマテリアルの PCアクセサリー
ジャパンマテリアルの ケーブル
ジャパンマテリアルの 変換・延長アダプタ
JM-DAMシリーズ専用HDMIコネクター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53859716
品番
DAM-HDMI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
JM-DAM専用HDMIタイプAコネクターです。予備・保守などで必要な際のみ、別途お求めください。抜け防止用のネジが2個付属。
色
ブラック
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプDメス
オス形状
HDMIタイプA
メス形状
HDMIタイプD
変換タイプ
オス-メス
コネクタ1
HDMIタイプA
コネクタ2
HDMIタイプD