SMC
ロック付シリンダ CNSG1
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの種類・ストローク・チューブ内径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじの種類
(TN) NPT
ストローク(mm)
350
チューブ内径(Φmm)
125
注文コード
53889272
品番
CNSG125TN-350-D
参考基準価格(税別)
¥163,850
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
ストローク(mm)
350
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200