曜日別特売
CNSG140TF-100-D ロック付シリンダ CNSG1 SMC 53889333

 

CNSG140TF-100-D ロック付シリンダ CNSG1 SMC 53889333
CNSG140TF-100-D ロック付シリンダ CNSG1 SMC 53889333

ロック付シリンダ CNSG1

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃19日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
(TF) G
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
140
注文コード
53889333
品番
CNSG140TF-100-D
参考基準価格(税別)¥182,050販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)

チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
ストローク(mm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする