明邦
明邦の 自動車用収納用品
明邦の 車用ティッシュカバー
ティッシュケース ムーミン
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53899415
品番
FS002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
『北欧風のおしゃれなデザイン♪ティッシュボックスをムーミン柄にかわいくアレンジ♪』
用途
面ファスナー付きベルトで簡単に取り付けができます。車内のヘッドレストポールへ取り付ける他、リビングや寝室等、幅広い場所でご使用いただけます。
材質
本体:ポリエステル・コットン/ベルト:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×65×125
個装
OPP袋