明邦
明邦の 自動車用収納用品
明邦の 車用ティッシュカバー
プリントティッシュケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53899783
品番
SN189
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
『スヌーピーの口からティッシュが飛び出る!インパクト抜群のティッシュケース♪』
用途
スヌーピーの顔がプリントされたティッシュケースです。口の部分からティッシュペーパーを取り出せる仕様になっています。面ファスナー付きベルトで簡単に取り付けができます。車内のヘッドレストポールへ取り付ける他、リビングや寝室等、幅広い場所でご使用いただけます。
材質
本体:コットン/ベルト:ポリプロピレン
タイプ
スヌーピー アストロノーツ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×65×125
個装
OPP袋