CQSXB16-1DC 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSXB SMC 53972003

 

CQSXB16-1DC 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSXB SMC 53972003
CQSXB16-1DC 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSXB SMC 53972003

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSXB

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)1
チューブ内径(Φmm)16
ボディオプション(C) ラバークッション付
(C) ラバークッション付
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
(M) ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード53972003品番CQSXB16-1DC
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)
16
ボディオプション
(C) ラバークッション付
ストローク(mm)
1
作動方式
複動片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする