CQSXB20-50DCM 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSXB SMC 53972037

 

CQSXB20-50DCM 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSXB SMC 53972037
CQSXB20-50DCM 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSXB SMC 53972037

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSXB

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)50
チューブ内径(Φmm)20
ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
(M) ロッド先端おねじ
(C) ラバークッション付
内容量1個注文コード53972037品番CQSXB20-50DCM
参考基準価格(税別)¥11,170販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)
20
ストローク
標準ストローク
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする