三脚(200-CAM022N)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53975033 品番200-CAM022N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

脚部が8段伸長します。
記念写真やスローシャッターでの撮影に便利です。
縦横のアングル切り替えがワンタッチで行なえる3WAY雲台を採用しています。
パン・チルトの固定が別々に行なえる専用ねじを装備しています。
・脚のロック方法
脚を右にカチッと音がするまで回します。収縮される場合はさらに回してロックを解除してから収縮してください。

材質アルミ・真ちゅう 質量(g)394 段数伸縮:8段 取付ねじカメラ:一般的なUNC1/4インチネジ 縮長(mm)収納時:285 耐荷重(g)800以下 地上高さ(mm)最大:1075、最低:290
注意
※この製品は0.8kg(耐加重)までの機材を載せるように作られています。それ以上の機材は載せないでください。※デジカメスタンドにカメラを取り付けたまま移動すると思わぬ事故を起こすことがあります。 ※脚の開閉が不十分のままカメラを取り付けると、転倒してカメラの破損や怪我を負わせる原因となることがあります。※万一転倒してカメラが破損しても一切の責任は負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53975033
2024-06-12
用途:
写真撮影時
カジマ・リノベイト株式会社 様 (建設業・工事業)

脚部分が少し安定感が足りないと思う面もあるが、軽量で持ち運びに便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする