SLIK(スリック)
三脚用クランプヘッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54102756
品番
38N
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×80×95
寸法(mm)
カメラ台:82×52
取付可能パイプ径(Φmm)
28~38