曜日別特売
10A ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型 モノタロウ 54103973

 

10A ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型 モノタロウ 54103973
10A ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型 モノタロウ 54103973
10A ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型 モノタロウ 54103973
10A ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型 モノタロウ 54103973
モノタロウ

ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型

(13件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1個
注文コード
54103973
品番
10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。

用途
配管資材に
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
寸法L(mm)
43
寸法H(mm)
36
寸法W(mm)
70
ボア径(Φmm)
6.8
材質
SUS304(SCS13A)
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)
ねじの種類
PT
接続方式
ねじ込み形
クラス
600
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※配管以外に使用しないでください。※ねじ込み部分のシール材料選定は、温度や流体等に適したものをご使用ください。※配管作業時は保護具を着用して行ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5410397310A2487370610A10A ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型 モノタロウ 24873706ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型モノタロウ1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54104025
2023-03-27
用途: 水配管のバルブに使用
製造業

一般のステンレス製に比べて安価で、真鍮製のものを購入するよりも安く購入できたので助かりました。

対象商品 : 54103973
2023-03-20
用途: ポンプ内部の残液の排出など
個人のお客様

さまざまな部分に使用していますが、特に問題ありません。特に毎日操作するところでない場所に使用しています。

対象商品 : 54103973
2022-12-08
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

モノタロウさんでは速やかに見つけられて
使いたい期日まできちんと配送してくれました

対象商品 : 54103989
2022-06-17
用途: 機器の給水用分岐バルブに使用。
MK設備工業建設業・工事業

小型軽量で、コストパフォーマンスもあり非常に使い易いので、いつも、選定しています。
但し、取っ手のメーカー表記が、目立ちすぎるのと、保温工事を実施する際に、取っ手と
保温材が干渉してしまうので、保温工事が施工しにくいので、取っ手の取り付け高さを、
10~20mm位高くしてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 54103989
2022-09-14
用途: エアー工具使用
株式会社 みちのくクボタサービス業

エア漏れ等なくいい商品でした。
シールテープの使用は必須でしょう。
説明書に追記を希望します。

対象商品 : 54103964
2022-07-07
用途: 劣化したので交換
鉱業

価格に魅力を感じ購入し使用中です。仕上げ、精度等大変満足してます。

対象商品 : 54103964
2021-04-23
用途: コンプレッサエアの開閉
プリメック株式会社製造業

モノタロウのロゴがハンドルに入っているため、これを嫌う製品の種類では搭載できません。ロゴ外してもらったら全部この製品に統一できます。安いし、機能品質的に全く問題ないので。

4が参考にしています
対象商品 : 54104016
2021-01-26
用途: 農業用揚水ポンプ配管
農・林・水産業

過去にもステンレスバルブを購入使用すています、耐久性とコストパフォーマンスが良いのでリピーターで再使用です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
10A ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型 1個 モノタロウ 【通販モノタロウ】