曜日別特売
MBDAS4.5X4-N-ZE135A1 ミニビットシリンダ 複動形 MMBDAS4.5シリーズ コガネイ 54167803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニビットシリンダ 複動形 MMBDAS4.5シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
シリンダー径(Φmm)
4.5
ストローク(mm)
4
注文コード
54167803
品番
MBDAS4.5X4-N-ZE135A1
参考基準価格(税別)¥6,660販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)

シリンダー径(Φmm)
4.5
ストローク(mm)
4
作動方式
複動形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする