700024 防滴型真鍮マリンランプ風電気スタンド  アンカーライト SP(クリアガラス&LEDランプ風) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54322775

 

700024 防滴型真鍮マリンランプ風電気スタンド  アンカーライト SP(クリアガラス&LEDランプ風) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54322775 700024 防滴型真鍮マリンランプ風電気スタンド  アンカーライト SP(クリアガラス&LEDランプ風) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54322775

防滴型真鍮マリンランプ風電気スタンド アンカーライト SP(クリアガラス&LEDランプ風)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 パシフィックブルー 注文コード54322775 品番700024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,500
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

アンティーク風でオシャレな防滴仕様の真鍮製電気スタンド(室内照明)です。
もともと船舶の航海灯で360°の範囲を照らす照明器具として使われてきたオイルランプを、室外でも使用可能な防滴タイプの電気スタンドとしてアレンジしました。
付属のランプは電球にそっくりなLEDランプを採用し、レトロな雰囲気を醸しながらもメンテナンスフリーを実現。
ご家庭のコンセントに接続して気軽に使用できます。
コードには中間スイッチが付いています。
特長のあるレンズ状のセード(ガラス)は遠くまで明かりを届ける機能を持っています。
電球の交換は、上部のハッチを開いて行います。
ベランダやテラスで使用するのにおすすめです。

電球の種類LED パシフィックブルー 消費電力(W)5 材質真鍮 仕上真鍮パシフィックブルー仕上げ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×271×152 口金E26 付属品電球型LED 5W 350LM 用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする