※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハーフユニオン KQB2H

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)10 適合チューブ外径(inch)- ねじ寸法R1/4 注文コード54391224 品番KQB2H10-02
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は適合チューブ外径・ねじ寸法など92種類から選べます 他の種類を見る
形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)10 適合チューブ外径(inch)- ねじの種類R ねじ寸法R1/4 種類ハーフユニオン 外径D(Φmm)16.4 シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 全長L(mm)27.9 外径d(Φmm)- 六角対辺H(mm)17
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする