堤製作所
カラー身長計 成人2m HPシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
10日以内出荷とは
色
ピンク
ミント
アイボリー
ピンク
イエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54532915
品番
HP
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
左右両面目盛で、どちらからでも測定値をチェックできます。カーソルの動きがスムーズでぐらつかないため、安定した測定が可能です。台座底面は、床に跡が残りにくい非移行性ゴム仕様です。
付属品
六角レンチ
材質
主柱/アルミ軽合金、台座/スチール、カーソル/プラスチック、フランジ/亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ処理)
寸法(mm)
HP/320×370×2110、HV/320×370×1710
質量(kg)
HP/約5.8、HV/約5.4
色
ピンク
タイプ
成人2m
最小目盛(mm)
1
測定範囲(cm)
60~200
アズワン品番
7-7065-03