曜日別特売
HV カラー身長計 小児1.6m HVシリーズ 堤製作所 54532958

HV カラー身長計 小児1.6m HVシリーズ 堤製作所 54532958
HV カラー身長計 小児1.6m HVシリーズ 堤製作所 54532958

カラー身長計 小児1.6m HVシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ピンク
内容量1台注文コード54532958品番HV
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

左右両面目盛で、どちらからでも測定値をチェックできます。カーソルの動きがスムーズでぐらつかないため、安定した測定が可能です。台座底面は、床に跡が残りにくい非移行性ゴム仕様です。

付属品六角レンチ材質主柱/アルミ軽合金、台座/スチール、カーソル/プラスチック、フランジ/亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ処理)寸法(mm)HP/320×370×2110、HV/320×370×1710質量(kg)HP/約5.8、HV/約5.4ピンクタイプ小児1.6m最小目盛(mm)1測定範囲(cm)60~160アズワン品番7-7066-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする