h1223607z 抜歯鉗子 ROBA マイクロテック 54545253

h1223607z 抜歯鉗子 ROBA マイクロテック 54545253
h1223607z 抜歯鉗子 ROBA マイクロテック 54545253
h1223607z 抜歯鉗子 ROBA マイクロテック 54545253

抜歯鉗子 ROBA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様下顎用アズワン品番7-8131-07注文コード54545253品番h1223607z
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

★優しく容易な抜歯を基本理念として開発されたシリーズです。★洗練された先端部・細く深いグリップは、的確に歯牙を支えます。精巧な先端部は、上下顎各歯の様々な形状・状況に対応できます。通常の抜歯鉗子とは違い、先端ではなく面で把持するよう設定されています。把持面積を増やしている為、軽い力で使用可能です。

仕様下顎用材質ステンレス品名#36Nアズワン品番7-8131-07医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000808医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする