プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 歩行関連
プロシェア(ナビス/アズワン)の 歩行器
歩行補助器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54551377
品番
NW827
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
19,980
バスケットに入れる
4ヶ所のノブネジによりアームレストの高さを調節することができます。アームレストとハンドルが付属しており、扱いが容易です。
材質
本体/スチール、アームレスト/ウレタン・PVC(塩化ビニル樹脂)張り
質量(kg)
11
耐荷重(kg)
100
材質(キャスター)
エラストマー製
内形寸法(mm)
手摺:366
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×730×1000〜1250
キャスター径(Φmm)
100(後輪ストッパー付)
アズワン品番
8-9551-11