IRC
IRCの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
IRCの 自転車タイヤ
IRCの シティータイヤ
METRO (メトロ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54579904
品番
194004
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
企画、デザイン、製造まで、すべてを日本国内で手がける、街乗り用タイヤのトップシリーズ。
1本1本に目が行き届いた、安全・安心・高品質なタイヤの決定版。
劣化に強く、丈夫で長持ち
軽い走行感を実現
セット内容
タイヤ(1本バラ)
色
ブラック
サイズ
HE 26×1.50
質量(g)
645
タイプ
H/E
No.
【IRC】194004
ビード
スチール
標準空気圧(kPa)
300-500
標準空気圧(PSI)
45-75
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。