IRC
IRCの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
IRCの 自転車タイヤ
IRCの シティータイヤ
METRO (メトロ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
HE 26×1.75
注文コード
54579920
品番
194005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
企画、デザイン、製造まで、すべてを日本国内で手がける、街乗り用タイヤのトップシリーズ。
1本1本に目が行き届いた、安全・安心・高品質なタイヤの決定版。
劣化に強く、丈夫で長持ち
軽い走行感を実現
セット内容
タイヤ(1本バラ)
色
ブラック
サイズ
HE 26×1.75
質量(g)
700
タイプ
H/E
No.
【IRC】194005
ビード
スチール
標準空気圧(kPa)
300-500
標準空気圧(PSI)
45-75
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54579920
194005
53318118
194005
METRO (メトロ)
IRC
1本
¥
4,298
税込
¥
4,728
注文コードが変更になりました