C70214 足楽 (81型) タイヤ・チューブセット IRC 54580875

足楽 (81型) タイヤ・チューブセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズHE 24×1.75
タイプH/E
内容量1セット注文コード54580875品番C70214
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

電動アシスト車専用モデル。
ビード部分をリムセーバーで補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。
転がり抵抗を低く抑え乗り心地のよさと省エネも実現。
子乗せ車用20インチからシティ車向けの27インチまで、豊富に取り揃えている。
バッテリー消費が気になる方
通勤や通学、お買い物に使用される方

セット内容タイヤ・チューブ(1本巻)ブラック/ブラックサイズHE 24×1.75質量(g)830タイプH/ENo.【IRC】C70214ビードスチール標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)-
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
※プレミアムチューブ入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする