足楽プロ (81型) タイヤ・チューブセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズWO 22×1-3/4 注文コード54580909 品番C70200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

耐荷重・耐摩耗性・耐リム打ち・低転がり抵抗という、電動アシスト車に求められるあらゆるニーズに応えるタフモデル。
とくに荷重を多く積んで走る機会が多い、「働く人」が利用する業務用電動アシスト車に最適。排水性に優れ、雨の日の安全性も考慮。
業務用でお使いの方
とくに積載を多くされる方

セット内容タイヤ・チューブ(1本巻) ブラック/ブラック サイズWO 22×1-3/4 質量(g)755 タイプW/O No.【IRC】C70200 ビードスチール 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)-
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
※プレミアムチューブ入り

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54580909 C70200 53319107 C70200 足楽プロ (81型) タイヤ・チューブセット IRC 足楽プロ (81型) タイヤ・チューブセット IRC 1セット 4,598 税込5,058 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする