付属品フック×1 緩衝材×2 六角レンチ
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)約325
備考取り付け可能な扉 引き出し・扉の幅:約18cm以上(扉のハンドル等含まず) 引き出し・扉の厚さ:約1.4〜2.5cm以内 引き出し・扉と上部との隙間:約3mm以上 ※本製品は屋内の一般的な平面の流し台や洗面台などの扉を対象にしています。※ガラス戸へのご使用はお避けください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×9〜10×25.5
内寸(cm)タオル収納部:約W19.5×D3 設置時のタオル収納部の高さ:約20.5