山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の タオルハンガー
マグネットキッチンタオルハンガー タワー ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54587227
品番
3648
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
マグネットがつくスチール壁面に簡単に取り付けできるタオルハンガー。スプレーボトルや布巾などを掛けて収納。掛ける部分に奥
行きがあるので、乾きやすく衛生的です。
付属品
フック×2
材質
本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約190
備考
取り付け可能な壁面:マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重(kg)
ハンガー:約1、フック1つあたり:約0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約16.5×4×6
内寸(cm)
約W16×D3.5