新開工具
新開工具の リーマ
新開工具の マシンリーマ
ストップホールリーマS柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54590420
品番
STO-S
参考基準価格(税別)
¥26,520
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。
用途
合金鋼、ステンレス鋼の加工
材質
SKH55
刃数
4
全長(mm)
70
直径(Φmm)
3.5
刃長(mm)
30
柄径(Φmm)
6
柄下長
30