曜日別特売
MFR5B0.75L22 タイニーツール MFRバー 端面溝入れ用 カーメックス 54751254

タイニーツール MFRバー 端面溝入れ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個材種BXC首長(mm)22注文コード54751254品番MFR5B0.75L22
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
シャンク径(mm)5.0全長(mm)51首長(mm)22寸法R(mm)0.1寸法B(mm)0.75寸法T(mm)1.2寸法F(mm)2.45最小穴径(mm)6.0材種BXC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする