曜日別特売
MFR6B3.0L30BMK タイニーツール MFRバー 端面溝入れ用 カーメックス 54751437

タイニーツール MFRバー 端面溝入れ用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本材種BMK首長(mm)30注文コード54751437品番MFR6B3.0L30BMK
参考基準価格(税別)¥8,569販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
シャンク径(mm)6.0全長(mm)58首長(mm)30寸法R(mm)0.1寸法B(mm)3.0寸法T(mm)6.0寸法F(mm)2.95最小穴径(mm)8.0材種BMK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする