曜日別特売
MIR4L1516ACME タイニーツール MIRバー ねじ切 アクメ(ACME) カーメックス 54752137

タイニーツール MIRバー ねじ切 アクメ(ACME)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本材種BXC首長(mm)15注文コード54752137品番MIR4L1516ACME
参考基準価格(税別)¥7,190販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
シャンク径(mm)4.0ピッチ範囲(山数/inch)16全長(mm)51首長(mm)15寸法F(mm)1.8角度α(°)29最小穴径(mm)4.6ねじサイズ1/4×16材種BXC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする