曜日別特売
MIR7L2212ACME タイニーツール MIRバー ねじ切 アクメ(ACME) カーメックス 54752155

タイニーツール MIRバー ねじ切 アクメ(ACME)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本材種BXC首長(mm)22注文コード54752155品番MIR7L2212ACME
参考基準価格(税別)¥9,150販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
シャンク径(mm)7.0ピッチ範囲(山数/inch)12全長(mm)62首長(mm)22寸法F(mm)3.3角度α(°)29最小穴径(mm)7.2ねじサイズ3/8×12材種BXC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする