MIR1.5L6A60 タイニーツール MIRバー ねじ切 仕上げ刃無し60° カーメックス 54752347

タイニーツール MIRバー ねじ切 仕上げ刃無し60°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本材種BXC首長(mm)6.3注文コード54752347品番MIR1.5L6A60
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
シャンク径(mm)3.0全長(mm)39首長(mm)6.3角度α(°)60ピッチ範囲(mm)0.35-0.45ピッチ範囲(山数/inch)72-56寸法F(mm)0.65最小穴径(mm)1.4材種BXC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする