カーメックス
タイニーツール MIRバー ねじ切 仕上げ刃無し60°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
材種
BXC
首長(mm)
22
注文コード
54752435
品番
MIR5L22A60
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
材種・首長・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
5.0
全長(mm)
51
首長(mm)
22
角度α(°)
60
ピッチ範囲(mm)
1.0-1.25
ピッチ範囲(山数/inch)
24-20
寸法F(mm)
2.3
最小穴径(mm)
5.1
材種
BXC