カーメックス
タイニーツール MVRバー 端面深溝入れ用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1本
材種
BMK
首長(mm)
27
注文コード
54752785
品番
MVR8B3.0L27BMK
参考基準価格(税別)
¥13,530
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
材種・首長・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
8.0
全長(mm)
64
首長(mm)
27
寸法B(mm)
3.0
寸法F(mm)
1.6
最小穴径(mm)
15.0
材種
BMK