電子レンジスチームご飯メーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54811813 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フタ・容器内を蒸気が循環し食材にしっかり熱が通る仕組みです。コンパクトサイズで冷蔵庫に収納が可能です。

付属品レシピブック、外容器、内容器、内ブタ 材質ポリプロピレン ブラック 容量(mL)700 間口W×奥行D×高さH(mm)182×152×130 アズワン品番64-4185-89 TKG品番9-0246-0401
注意
※お米一合分です。必要以上に食材を詰め込まないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする