スケーター
スケーターの キッチン・調理用品
スケーターの レンジ調理・アイデアグッズ
電子レンジスチームご飯メーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54811829
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
フタ・容器内を蒸気が循環し食材にしっかり熱が通る仕組みです。コンパクトサイズで冷蔵庫に収納が可能です。
付属品
レシピブック、外容器、内容器、内ブタ
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
容量(mL)
700
間口W×奥行D×高さH(mm)
182×152×130
アズワン品番
64-4185-90
TKG品番
9-0246-0402
注意
※お米一合分です。必要以上に食材を詰め込まないようにしてください。