日本製:木目調サッと拭けるロングマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(cm)440×80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)440×80×0.5 注文コード54814070 品番6239
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は寸法など26種類から選べます 他の種類を見る

表面がビニール素材なのでサッと拭けてキレイに保ちやすいキッチンマット、サイズバリエーションも豊富。ノンスリップ加工済でズレにくく安心。
木目調をあしらったデザインでおしゃれな印象も演出します。

用途
・フロアのアクセントとして。
・キッチン周りでのマットとして。
・リビングのインテリアマットとして。
チーク 質量(g)約2900 混率(%)ポリ塩化ビニール100 加工あり 寸法(cm)440×80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)440×80×0.5
注意
※・手洗い不可
※・洗濯機不可
※・ドライクリーニング不可
※通常は、濡らした布で、拭き掃除をして下さい。
※ひどい汚れには、中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布で汚れを拭き取った後、
※乾いた布で十分に拭き取って下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする