マルナカ
マルナカの キッチン・調理用品
マルナカの キッチンマット
日本製キッチンマット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(cm)
120×45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×45×0.8
色
ベージュ
注文コード
54814149
品番
1822
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
天然素材の綿をたっぷりと使用した、贅沢なマットです。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、安心です。
洗濯機で丸洗いが可能です。
用途
キッチン・台所等のマット用としてご使用下さい。
種別
コットンライン
色
ベージュ
質量(g)
約500
混率(%)
綿50、アクリル45、ポリエステル5
加工
あり
寸法(cm)
120×45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×45×0.8
注意
※ドライクリーニングは不可となりますので
※予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量40以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません