マルナカ
マルナカの キッチン・調理用品
マルナカの キッチンマット
日本製キッチンマット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(cm)
240×45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
240×45×0.8
色
ピンク
注文コード
54814219
品番
1829
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
天然素材の綿をたっぷりと使用した、贅沢なマットです。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、安心です。
洗濯機で丸洗いが可能です。
用途
キッチン・台所等のマット用としてご使用下さい。
種別
コットンライン
色
ピンク
質量(g)
約1000
混率(%)
綿50、アクリル45、ポリエステル5
加工
あり
寸法(cm)
240×45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
240×45×0.8
注意
※ドライクリーニングは不可となりますので
※予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません