マルナカ
マルナカの キッチン・調理用品
マルナカの キッチンマット
キッチンマット ストライプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54814255
品番
1860
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
フィラメント(化学繊維)なのでヘタリにくく、踏みごたえも持続します。
洗濯機で丸洗いが可能ですので、清潔にご使用いただけます。
裏面は、すべり止め加工済ですので、安心です。
用途
キッチン・台所等のマット用としてご使用下さい。
色
ブラウン
質量(g)
約280
混率(%)
ポリプロピレン100
加工
あり
寸法(cm)
45×120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×45×0.8
注意
※ドライ洗いは不可ですのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量40以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません