1862 キッチンマット ストライプ マルナカ 54814280 1862 キッチンマット ストライプ マルナカ 54814280

キッチンマット ストライプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54814280 品番 1862
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

フィラメント(化学繊維)なのでヘタリにくく、踏みごたえも持続します。
洗濯機で丸洗いが可能ですので、清潔にご使用いただけます。
裏面は、すべり止め加工済ですので、安心です。

用途キッチン・台所等のマット用としてご使用下さい。 ブラウン 質量(g)約420 混率(%)ポリプロピレン100 加工あり 寸法(cm)45×180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×45×0.8
注意
※ドライ洗いは不可ですのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
全国数量25以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする